CABUR SRL - CBREFC420GR EFC.4/2+2/GR MORSETTO PASSANTE - EFC420GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
90 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8017963192255
Codice prodotto
CBREFC420GR
Cod. produttore
EFC420GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...110 °C


