pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFC410GR EFC.4/1+2/GR MORSETTO PASSANTE - EFC410GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFC410GR EFC.4/1+2/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 110 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963192170

Codice prodotto

CBREFC410GR

Cod. produttore

EFC410GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Morsetto componibile passanteEFC.4 1 2GR MORSETTOPASSANTE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.