pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFC210GR EFC.2/1+2GR MORSETTO PASSANTE - EFC210GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFC210GR EFC.2/1+2GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8017963191937

Codice prodotto

CBREFC210GR

Cod. produttore

EFC210GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto passante a molla push-in, versione grigia.