pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFC100GR EFC.1/GR MORSETTO PASSANTE - EFC100GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFC100GR EFC.1/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963230407

Codice prodotto

CBREFC100GR

Cod. produttore

EFC100GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

36.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Profondità:

44.9 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Morsetto componibile passanteEFC.1 GR MORSETTO PASSANTE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.