CABUR SRL - CBREFC100BL EFC.1/BL MORSETTO PASSANTE - EFC100BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 17.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8017963230414
Codice prodotto
CBREFC100BL
Cod. produttore
EFC100BL
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
17.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
630 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
3.5 mm
Altezza:
36.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Profondità:
44.9 mm


