pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFB0205B EFB.2/5/B PONTE A PETTINE - EFB0205B

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFB0205B EFB.2/5/B PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pettine collettore

  • Numero di morsetti cavallottati - 5

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 25 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963193290

Codice prodotto

CBREFB0205B

Cod. produttore

EFB0205B

Produttore

CBR

Tipologia:

Pettine collettore

Numero di morsetti cavallottati:

5

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

25 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliEFB.2 5 B PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.