pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDSV120 DAS.4/V120 MORS.C.VARISTORE 120VAC - DSV120

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDSV120 DAS.4/V120 MORS.C.VARISTORE 120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963012249

Codice prodotto

CBRDSV120

Cod. produttore

DSV120

Produttore

CBR

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Tipo di elemento costruttivo:

Varistore

MORSETTI CON COMPONENTI ELETTRONICI\nSERIE DAS\na circuiti sovrapposti con varistore\ncon possibilità di inserire il ponte parallelo sul piano inferiore\nprotezioni contro sovratensioni, transitori, disturbi impulsivi\nprotezione Classe D sec. DIN VDE 0675\ncategoria di sovratensioni <2.5 kV I (sec. DIN VDE 0110.1)