pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDSD024 DAS.4/D24 MORS.CON DIODO 24VDC - DSD024

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDSD024 DAS.4/D24 MORS.CON DIODO 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diodo soppressore

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963012287

Codice prodotto

CBRDSD024

Cod. produttore

DSD024

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diodo soppressore

Corrente nominale In:

32 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

MORSETTI CON COMPONENTI ELETTRONICI\nSERIE DAS\ncon possibilità di inserire il ponte parallelo sul piano inferiore\na circuiti sovrapposti con diodo soppressore bidirezionale\nprotezioni contro sovratensioni, transitori, disturbi impulsivi\nprotezione Classe D sec. DIN VDE 0675\ncategoria di sovratensioni <1.5 kV I (sec. DIN VDE 0110.1)