CABUR SRL - CBRDS119 DAS.4/I MORS. PER LAMP/LED TEST - DS119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Tipo di elemento costruttivo - Diode
Corrente nominale In - 32 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
20 PZ
EAN
8017963008952
Codice prodotto
CBRDS119
Cod. produttore
DS119
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Tipo di elemento costruttivo:
Diode
Corrente nominale In:
32 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Tensione nominale:
630 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm