CABUR SRL - CBRDS115 DAS.4/E MORS. PER LAMP/LED TEST - DS115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
8017963008945
Codice prodotto
CBRDS115
Cod. produttore
DS115
Produttore
CBR
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
630 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Tipo di elemento costruttivo:
LED e diodo