CABUR SRL - CBRDF300 DFM/300 DIAFRAMMA SEPARATORE - DF300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Rosso
Spessore - 0.4 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
8017963025485
Codice prodotto
CBRDF300
Cod. produttore
DF300
Produttore
CBR
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Rosso
Spessore:
0.4 mm
Fissabile a scatto:
sì
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDFM 300 DIAFRAMMA SEPARATORE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


