pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDB500 DBC.4 (EX)I MORS. 4MM 2P PASSANTE EX I - DB500

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDB500 DBC.4 (EX)I MORS. 4MM 2P PASSANTE EX I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963144988

Codice prodotto

CBRDB500

Cod. produttore

DB500

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

"A CIRCUITI SOVRAPPOSTI\nSERIE DBC\nIMQ 17 ATEX 001 U\nI M2 Ex eb I Mb \nII 2 G Ex eb IIC Gb \nIECEx IMQ 17.0001U\nEx eb I Mb\nEx eb IIC Gb"