pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDA200 DSF.4 MORS.PORTAFUS.SUP PASS.INF. - DA200

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDA200 DSF.4 MORS.PORTAFUS.SUP PASS.INF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 2

Confezione

  • 80 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963060523

Codice prodotto

CBRDA200

Cod. produttore

DA200

Produttore

CBR

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

0...0 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

0 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

0 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

0 mm

Morsetto a circuiti sovrapposti, livello superiore portafusibile/portadiodo, inferiore passante. Corrente nominale di 6.3A sul livello superiore, di 32A su quello inferiore.|Multi-level terminal block, in the higher level there is a fuse-holder/diodo-holder, in the lower the feed-through. In the higher level there is a 6.3A of current, 32A in the lower.