pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCTB05005B CONF. 5M MINIBOX CALZA TRECCIATA - CTB05005B

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCTB05005B CONF. 5M MINIBOX CALZA TRECCIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Senza alogeni -

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963083218

Codice prodotto

CBRCTB05005B

Cod. produttore

CTB05005B

Produttore

CBR

Diametro nominale:

50 mm

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Poliestere

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-55...130 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 5M MINIBOX CALZA TRECCIATA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.