CABUR SRL - CBRCT30025B CONF. 25M CALZA TREC. HB94 N. D30 27÷45 - CT30025B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Nero
Diametro nominale - 30 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963082815
Codice prodotto
CBRCT30025B
Cod. produttore
CT30025B
Produttore
CBR
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Diametro nominale:
30 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Temperatura di impiego:
-55...130 °C
Qualità del materiale:
Poliestere


