pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCT25025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D25 22÷36 - CT25025G

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCT25025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D25 22÷36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963082570

Codice prodotto

CBRCT25025G

Cod. produttore

CT25025G

Produttore

CBR

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

25 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Temperatura di impiego:

-55...130 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Calza trecciata - in box std (25m o più) - diametro nominale: 25mm - Colore grigio