pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCT10100G CONF. 100M CALZA TREC. HB94 G. D10 8÷18 - CT10100G

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCT10100G CONF. 100M CALZA TREC. HB94 G. D10 8÷18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963082495

Codice prodotto

CBRCT10100G

Cod. produttore

CT10100G

Produttore

CBR

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

10 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Temperatura di impiego:

-55...130 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 100M CALZA TREC. HB94 G. D10 8 18… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.