CABUR SRL - CBRCPM57 CPM/57 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPM57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 1
Colore - Grigio
Isolato - no
Tipo di montaggio - Avvitabile
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8017963158190
Codice prodotto
CBRCPM57
Cod. produttore
CPM57
Produttore
CBR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
1
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Vite a colonnina CPM per il fissaggio di piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti.


