CABUR SRL - CBRCF100 CF.12/1+1 MORSETTIERA SPINE PIATTE - CF100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Collegamento a connettore piatto
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Collegamento a connettore piatto
Confezione
50 PZ
EAN
8017963061018
Codice prodotto
CBRCF100
Cod. produttore
CF100
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Collegamento a connettore piatto
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Collegamento a connettore piatto
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
12
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


