pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCCV03 CCV/2,5 CACCIAVITE - CCV03

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCCV03 CCV/2,5 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Lunghezza totale - 160 mm

  • Tipologia - Doppio angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013288148650

Codice prodotto

CBRCCV03

Cod. produttore

CCV03

Produttore

CBR

Larghezza della lama:

2.5 mm

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza della lama:

75 mm

Lunghezza totale:

160 mm

Tipologia:

Doppio angolo retto

Isolato:

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Esagonale

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Dispositivo di serraggio:

Lama incurvata:

no

Esecuzione gambo:

Tondo

Con protezione antirollio:

no

Cappuccio girevole:

no

Con tappo a scatto:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Cacciavite a taglioCCV 2 5 CACCIAVITE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.