CABUR SRL - CBRCBX62 CBD.35(EX)I MORS.PASSANTE - CBX62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017963186100
Codice prodotto
CBRCBX62
Cod. produttore
CBX62
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
35...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
52 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...80 °C
Profondità:
16 mm


