pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS SH CAVO SENSORE - 1521944

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS SH CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918968908

Codice prodotto

PJ1521944

Cod. produttore

1521944

Produttore

PHC1521944

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

No

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

No

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40÷80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25÷80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m