CABUR SRL - CBRCBI06 CBC.6(EX)I MORSETTO PASSANTE - CBI06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 64 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8017963026628
Codice prodotto
CBRCBI06
Cod. produttore
CBI06
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
64 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
44 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
8 mm


