pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBC35 CBC.35 MORSETTO PASSANTE - CBC35

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCBC35 CBC.35 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...50 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 134 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963022101

Codice prodotto

CBRCBC35

Cod. produttore

CBC35

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

134 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

CBC.35 Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore beige