pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBC10 CBC.10 MORSETTO PASSANTE - CBC10

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCBC10 CBC.10 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 85 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963031769

Codice prodotto

CBRCBC10

Cod. produttore

CBC10

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

85 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

44 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

10 mm

Serie CBC con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Ingombri ridotti. Sistema brevettato “Easy Bridge”: doppia possibilità d'inserimento di ponti di parallelo (PTC) multipolari, senza necessità di protezioni isolanti aggiuntive. Aggancio su guide PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35. Certificato CESI 08 ATEX 061 U Ex e I M2 / II 2 G D