CABUR SRL - CBRCBC06GR CBC.6/GR MORSETTO PASSANTE - CBC06GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...10 mm²
Corrente nominale In - 64 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963044394
Codice prodotto
CBRCBC06GR
Cod. produttore
CBC06GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
64 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
44 mm
Profondità:
8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


