pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCB810GR CBD.70/GR MORSETTO PASSANTE - CB810GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCB810GR CBD.70/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...95 mm²

  • Corrente nominale In - 192 A

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963054980

Codice prodotto

CBRCB810GR

Cod. produttore

CB810GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...70 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...95 mm²

Corrente nominale In:

192 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

20.5 mm

Profondità:

62 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no