pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCB710GR CBD.50/GR MORSETTO PASSANTE - CB710GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCB710GR CBD.50/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963052139

Codice prodotto

CBRCB710GR

Cod. produttore

CB710GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

150 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

18 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

57 mm

Aggancio possibile su guida G32.|Possible hookup on G32 guide.

Un prodotto CABUR SRL

Scopri la serie CABUR SRL