pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCB710 CBD.50 MORSETTO PASSANTE - CB710

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCB710 CBD.50 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...50 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963183109

Codice prodotto

CBRCB710

Cod. produttore

CB710

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...50 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

57 mm

Profondità:

18 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastrina terminale PT; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.