pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCB612 CBD.35/P MORSETTO PASSANTE - CB612

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCB612 CBD.35/P MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...35 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8017963066075

Codice prodotto

CBRCB612

Cod. produttore

CB612

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...35 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Morsetto componibile passanteCBD.35 P MORSETTO PASSANTE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.