CABUR SRL - CBRCB340 CBD.6 MORSETTO PASSANTE - CB340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963183031
Codice prodotto
CBRCB340
Cod. produttore
CB340
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


