pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCB312 CBD.6/P MORSETTO PASSANTE - CB312

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCB312 CBD.6/P MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963066044

Codice prodotto

CBRCB312

Cod. produttore

CB312

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Aggancio possibile su guida G32.