pagina iniziale

CABUR SRL - CBRBP200 BPL/R MORSETTO BIPOLARE - BP200

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRBP200 BPL/R MORSETTO BIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963042062

Codice prodotto

CBRBP200

Cod. produttore

BP200

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

13 mm

Altezza:

26 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

24 mm

Morsettiera bipolare ridotta componibile con corpo isolante in poliammide UL94V-0, certificato CESI 03 ATEX 164 U Ex e Ex I M2 / II 2 G D campo di temperatura di utilizzo: 40 ÷ +80 °C da fissare direttamente a pannello, mediante viti