CABUR SRL - CBRBP100 BPL.4 MORSETTO BIPOLARE - BP100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8017963042055
Codice prodotto
CBRBP100
Cod. produttore
BP100
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
20 mm
Altezza:
26 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
24 mm