CABUR SRL - CBRBC100 BCA.70/BB MORSETTO BARRA/BARRA - BC100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 70...70 mm²
Corrente nominale In - 192 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017963031103
Codice prodotto
CBRBC100
Cod. produttore
BC100
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
70...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
70...70 mm²
Corrente nominale In:
192 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
35 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
90 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no


