pagina iniziale

CABUR SRL - CBRAC700 ACB.185/BB MORSETTO BARRA/BARRA - AC700

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRAC700 ACB.185/BB MORSETTO BARRA/BARRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...185 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...185 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 25...185 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...185 mm²

  • Corrente nominale In - 353 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ACB

EAN

8017963031073

Codice prodotto

CBRAC700

Cod. produttore

AC700

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...185 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...185 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...185 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...185 mm²

Corrente nominale In:

353 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida G

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

35 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

47 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto di potenza serie ACB con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Montaggio su profilati PR/DIN a norma IEC 60715, tipo "a G32"