CABUR SRL - CBR9000502 KV_PC_8109 CASSETTA.CENTRAL.9.MOD - 9000502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 238 mm
Tipo di scatola - Aperto
Altezza - 200 mm
Profondità - 111 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000000055293
Codice prodotto
CBR9000502
Cod. produttore
9000502
Produttore
CBR
Larghezza:
238 mm
Tipo di scatola:
Aperto
Altezza:
200 mm
Profondità:
111 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Con schermatura:
no
Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Scatola allineabile:
sì


