pagina iniziale

CABUR SRL - CBR9000407 DCT7-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..7A - 9000407

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBR9000407 DCT7-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 7 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8000000050861

Codice prodotto

CBR9000407

Cod. produttore

9000407

Produttore

CBR

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

7 A

Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 7 A