pagina iniziale

CABUR SRL - CBR9000404 DCT4-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..4A - 9000404

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBR9000404 DCT4-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8000000050830

Codice prodotto

CBR9000404

Cod. produttore

9000404

Produttore

CBR

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

4 A

Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 4 A