CABLOFIL - CAB801614 CAB - HM8 316L DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 8
Altezza - 6.5 mm
Apertura di chiave - 13 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3599078016145
Codice prodotto
CAB801614
Cod. produttore
801614
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza:
6.5 mm
Apertura di chiave:
13 mm
Privo di alogeni:
no
dado HM - M12 - 316L


