pagina iniziale

CABLOFIL - CAB801514 CAB - M8 316L RONDELLA - 801514

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB801514 CAB - M8 316L  RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 9 mm

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Spessore - 1.2 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3599078015148

Codice prodotto

CAB801514

Cod. produttore

801514

Produttore

BTI

Diametro interno:

9 mm

Diametro esterno:

18 mm

Spessore:

1.2 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Altro

Per dimensione di vite metrica:

8

Temprato:

no

Smussato:

no

rondella M8 - 316L