CABLOFIL - CAB755008 CAB - TXF35 304L PASSERELLA BORDO MACCHI - 755008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 35 mm
Altezza - 35 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 1225 mm²
Confezione
3 M
EAN
3599077550084
Codice prodotto
CAB755008
Cod. produttore
755008
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
35 mm
Altezza:
35 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
1225 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


