pagina iniziale

CABLOFIL - CAB646043 CAB - CP200GC COPERCHIO SPECIALE 200MM L - 646043

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB646043 CAB - CP200GC COPERCHIO SPECIALE 200MM L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Graffa coperchio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 M

EAN

3599076460438

Codice prodotto

CAB646043

Cod. produttore

646043

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

coperchio speciale CP200 - larghezza 221mm - lunghezza 2m - GC