pagina iniziale

CABLOFIL - CAB629154 CAB - CVN150 316L COPERCHIO 150MM L=1M - 629154

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB629154 CAB - CVN150 316L COPERCHIO 150MM L=1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 150 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di fissaggio - Graffa coperchio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 3 M

EAN

3599076291544

Codice prodotto

CAB629154

Cod. produttore

629154

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

150 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Qualità del materiale:

Altro

coperchio CVN150 - larghezza 171mm - lunghezza 1m - Finitura 316L