pagina iniziale

AVE - Aspiratore GRID dn 100 230V. Alette interne automatiche. Motore con cuscinetti a sfera. Versione con umidostato & timer - VNA100HT

AVE S.P.A.
copiacopia
AVE - Aspiratore GRID dn 100  230V. Alette interne automatiche. Motore con cuscinetti a sfera. Versione con umidostato & timer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • larghezza nominale - 99 mm

  • volume trasportato - 83 m³/h

  • colore - bianco

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tensione Nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Aspiratori resid. assiali

EAN

8008379089833

Codice prodotto

3AVNA100HT

Cod. produttore

VNA100HT

Produttore

AVEVNA100HT

larghezza nominale:

99 mm

volume trasportato:

83 m³/h

colore:

bianco

Tipo di montaggio:

A parete

Tensione Nominale:

230 V

frequenza di rete:

50 Hz

composizione:

con valvola di chiusura automatica

corrente nominale:

0.047 A

Attacco Lampada:

plastica

direzione:

assiale

grado di protezione (IP):

altri

emissione di rumori:

33 dB(A) re 1 pW

con set di collegamento:

Larghezza:

164 mm

Altezza:

164 mm

profondità:

99 mm

Aspiratore assiale GRID d100 mm alette interne automatiche motore con cuscinetti a sfera (long life) portata massima 83 m3/h per installazione in bagno. toilette e piccoli ambienti. Versione con umidostato & timer