CABLOFIL - CAB595054 CAB - C41S500 316L MENSOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599075950541
Codice prodotto
CAB595054
Cod. produttore
595054
Produttore
BTI
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...500 mm
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


