pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586748 CAB - COTFIL100 304L SEPARATORE - 586748

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586748 CAB - COTFIL100 304L SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075867481

Codice prodotto

CAB586748

Cod. produttore

586748

Produttore

BTI

separatore COTFIL - altezza 100mm - lunghezza 3m - Finitura 304L