pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586738 CAB - COTFIL75 304L SEPARATORE - 586738

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586738 CAB - COTFIL75 304L SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075867382

Codice prodotto

CAB586738

Cod. produttore

586738

Produttore

BTI

separatore COTFIL - altezza 75mm - lunghezza 3m - Finitura 304L