pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586728 CAB - COTFIL50 304L SEPARATORE - 586728

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586728 CAB - COTFIL50 304L SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 44 mm

  • Tipo di fissaggio - Senza viti

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 118 mm

  • Foro di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075867283

Codice prodotto

CAB586728

Cod. produttore

586728

Produttore

BTI

Altezza della parete divisoria:

44 mm

Tipo di fissaggio:

Senza viti

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

118 mm

Foro di fissaggio:

no

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Qualità del materiale:

Altro

separatore COTFIL - altezza 50mm - lunghezza 3m - Finitura 304L