pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586134 CAB - CM50XL 316L MENSOLA A PARETE - 586134

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586134 CAB - CM50XL 316L MENSOLA A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 85 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3599075861342

Codice prodotto

CAB586134

Cod. produttore

586134

Produttore

BTI

Larghezza:

85 mm

Altezza:

75 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio

mensola a parete CM50XL - Finitura L